Endoszkóp, merev 300 mm

Cikkszám: 492776 300
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szondahossz (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szonda ⌀ 5,5 mm
Látás iránya 0 fok
Képi nyílásszög 105 fok
Termék fajtája Endoszkóp

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 492776 300
EAN / GTIN 4067263130161

Leírás

Kivitel:

A nemesacél száraknak és a kiváló minőségű optikáknak köszönhetően kemény ipari felhasználáshoz kifejezetten alkalmas. A fém szár és a speciális üveg vég rendkívül ellenállóvá teszik az endoszkópot a sérülésekkel és kopással szemben és biztosítják az optika optimális védelmét. A rúdlencse rendszer megbízhatóan tiszta, éles és nagy fényerejű képeket biztosít, és maximális képélességet nyújt egészen a peremrészekig maximális képi nyílásszögnél. A 0°–120°-os látásirányok és a 0°–105°-os nyílásszögek sokféle alkalmazáshoz használhatók.

Előny:

  • Optimális képminőség – tiszta, éles, nagy fényerejű.
  • Színhű képvisszaadás.
  • Beépített üvegszálas fényvezető.
  • Nyomásállóság +5 bar-ig (levegőben).
  • Maximális terhelhetőség a fém száraknak köszönhetően.
  • Olaj-, üzemanyag- és oldószerálló.
  • Hőmérséklet állóság 150 °C-ig (és fölötte).
  • 1,6 mm – 10 mm közötti tartományban kapható.
  • Kis átmérő kis munkadarabok és hozzáférési pontok megtekintéséhez.

Opcionális tartozék:

LED-es fényforrások, objektív, HD kamera

Figyelem:

További 0°-120°-os látószöggel és 65°-105°-os nyílásszöggel rendelkező szondák külön ajánlatkérésre kaphatóak.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz