Kivitel:
A nemesacél száraknak és a kiváló minőségű optikáknak köszönhetően kemény ipari felhasználáshoz kifejezetten alkalmas. A fém szár és a speciális üveg vég rendkívül ellenállóvá teszik az endoszkópot a sérülésekkel és kopással szemben és biztosítják az optika optimális védelmét. A rúdlencse rendszer megbízhatóan tiszta, éles és nagy fényerejű képeket biztosít, és maximális képélességet nyújt egészen a peremrészekig maximális képi nyílásszögnél. A 0°–120°-os látásirányok és a 0°–105°-os nyílásszögek sokféle alkalmazáshoz használhatók.
Előny:
- Optimális képminőség – tiszta, éles, nagy fényerejű.
- Színhű képvisszaadás.
- Beépített üvegszálas fényvezető.
- Nyomásállóság +5 bar-ig (levegőben).
- Maximális terhelhetőség a fém száraknak köszönhetően.
- Olaj-, üzemanyag- és oldószerálló.
- Hőmérséklet állóság 150 °C-ig (és fölötte).
- 1,6 mm – 10 mm közötti tartományban kapható.
- Kis átmérő kis munkadarabok és hozzáférési pontok megtekintéséhez.
Opcionális tartozék:
LED-es fényforrások, objektív, HD kamera, védőszár.
Figyelem:
További 0°-120°-os látószöggel és 65°-105°-os nyílásszöggel rendelkező szondák külön ajánlatkérésre kaphatóak.