{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | M12 ICAV3-9 | |
Energiaellátás | Akkus | |
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség | Milwaukee B 12 V típus | |
Akkumulátor-feszültség | 12 V | |
Akkumulátor kapacitás | 2 Ah | |
Kijelző mérete | 3,5 coll | |
Kijelző felbontás | 320×240 px | |
Kamerafej ⌀ | 12,4 mm | |
Kamerakábel hossza | 2 740 mm | |
Súly | 0,72 kg | |
Csomagolás | Szállítókoffer | |
Termék fajtája | Endoszkóp |
Cikkszám | 492712 M12ICAV | |
EAN / GTIN | 4002395159994 | |
Gyártó száma | 4933451367 |