Kivitel:
Mérőmikroszkóp gyors képfeldolgozással, nagy felbontású színes kamerával és könnyen kezelhető, műhelyben használható Multitouch Panel PC-vel,
magától értetődő M3 mérőszoftverrel.Rávilágítás: 56 fehér LED 2 koncentrikus gyűrűben. Az 1 gyűrű és a 4 szegmens mindenkor külön kapcsolható és fényerő szabályozható.
Átvilágítás: Hosszú élettartamú LED, telecentrikus, kapcsolható és fényerő szabályozható.
Masszív gránit alap felületedzett keresztasztallal és nagy pontosságú vezetőkkel. Ergonomikus gyorsállítás egykezes használattal mindkét irányban (X és Y).
Diódalézeres pozícionálás-támogatás. Nagyon nagy ismétlési pontosság az
automatikus élfelismerésnek köszönhetően.
Most M3 4-es verziójú szoftverrel:- Modern 64 bites felhasználás nagy adatmennyiségek kényelmes kezeléséhez.
- Kibővített mérőprogram felvétel mód választhatóan standard vagy kibővített felvétel móddal.
- Bázisrendszerek tárolása és betöltése: optimálisan alkalmas gyorsbefogó rendszerek használatához.
- Új exportálás funkciók, mint a közvetlen exportálás PDF-be és gyorsabb a közvetlen exportáláshoz Excelbe.
Felhasználás:
- Áruátvételnél, mérőhelyiségben, gyártásánál.
- Univerzálisan használható a rugalmas négy negyedes rávilágításnak és a kompakt mérőszámítógépnek köszönhetően.
- A különböző geometriai alakok és anyagok felhasználóbarát és biztonságos módon mérhetőek. A dokumentáció szintén lehetséges.
Alkalmazás:
Zoom fokozat / kijelző megjelenítés / látómező: 0,35× / 16× / 20×13 mm2.
Zoom fokozat / kijelző megjelenítés / látómező: 0,5× / 23× / 14×9 mm2.
Zoom fokozat / kijelző megjelenítés / látómező: 1× / 43× / 7×4 mm2.
Zoom fokozat / kijelző megjelenítés / látómező: 1,5× / 65× / 4×3 mm2.
Zoom fokozat / kijelző megjelenítés / látómező: 2× / 90× / 3×2 mm2.
Zoom fokozat / kijelző megjelenítés / látómező: 2,5× / 100× / 3×2 mm2.
Tartalom:
Inkluzív All-in-One PC, vezeték nélküli egér és billentyűzet, porvédő tok, tápegység, vizsgálati jegyzőkönyv és kezelési útmutató.
Opcionális tartozék:
491912 sz. objektív,
491913 sz. opcionális szoftver,
354788 sz. vágóél tisztító;
491928 sz. ellenőrző sablon;
494480 sz. precíziós satu;
494451 sz. gyorsbefogó rendszer;
492580 sz. asztal mérőmikroszkópokhoz.
Figyelem:
E
UXY, MPE hosszmérési eltérés DIN EN ISO 10360-7 szerint 0,5-es nagyítási tényezőnél.
Megengedett környezeti feltételek: 20 °C ± 1 K, hőmérséklet gradiens Δ
th = 0,5 K/h, Δ
td = 4,0 K/d, kalibrált etalonnal mérve.
Külön ajánlatkérésre a GARANT videó mérőmikroszkópokhoz a következőket kínáljuk:
- Karbantartási szerződés.
- Felállítás, üzembe helyezés és rövid betanítás.
- Munkatársai egyéni képzése.
- Helyszíni kalibrálás.
A műszaki változások, valamint az érintőpanel változtatásának jogát fenntartjuk.