Magas láthatósági kardigán M

Cikkszám: 492321203399M
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Festék gelb / schwarz
Unisex méret M
Termék fajtája Láthatósági dzseki

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 492321203399M
EAN / GTIN 7330509586587
Gyártó száma 492321203399M
L-szám L00980 3021

Leírás

Kivitel:


Főanyag
100% poliészter, nehéz kötött, egyik oldala szálcsiszolt, 380 g/m².

Kivitel
Hosszabbított hátrész
Mandzsetta gumiszalaggal

Zsebek
Mellzseb cipzárral
Elülső zsebek cipzárral, Elülső zsebek, egy D-gyűrűvel

Első zárás
Első cipzár kis fleece-bélésű patenttal

Fontos kapucni
Fixált kapucni

Világítás
Világítás a vállakon, az ujjakon és az oldalakon

Reflex
50 mm széles vágott fényvisszaverő szalag, Fényvisszaverő szalag a testen és az ujjakon

Leírás:

  • Kötött kabát jól látható anyagból, kapucnival, vonzó kivitelben és kényelmes minőségben
  • Reflektív szalag a jó légáteresztésért és rugalmasságért
  • A kabát cipzárral rendelkezik, a vállaknál, az ujjaknál és a hátsó szegélynél soft shell anyaggal van megerősítve a fokozott tartósság érdekében
  • Ez a kabát jól érzi magát, munkában és szabadidőben egyaránt
  • Az EN ISO 20471 szabvány szerinti 2. osztályú tanúsítvány
Megfelelően érzi magát a munkában és a szabadidőben is
  • Megfelelően tanúsított az EN ISO 20471 szabvány szerinti 2. osztályú tanúsítvány
  • Szabvány:

    • EN ISO 20471, Class 2
    • Combination Certification B

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Ez is érdekelheti Önt

    Mérettáblázat férfi felsőruházat

    BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

    Férfi méret
    Rendelési méret Német méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
    XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
    S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
    M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
    L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
    XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
    2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
    3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
    4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
    5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
    6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

    Így mérje