Magas láthatósági kardigán L

Cikkszám: 492321203399L
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
Mérettáblázat

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje
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
Festék gelb / schwarz
Unisex méret L
Termék fajtája Láthatósági dzseki

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 492321203399L
EAN / GTIN 7330509586570
Gyártó száma 492321203399L
L-szám L00980 5049

Leírás

Kivitel:


Főanyag
100% poliészter, nehéz kötött, egyik oldala szálcsiszolt, 380 g/m².

Kivitel
Hosszabbított hátrész
Mandzsetta gumiszalaggal

Zsebek
Mellzseb cipzárral
Elülső zsebek cipzárral, Elülső zsebek, egy D-gyűrűvel

Első zárás
Első cipzár kis fleece-bélésű patenttal

Fontos kapucni
Fixált kapucni

Világítás
Világítás a vállakon, az ujjakon és az oldalakon

Reflex
50 mm széles vágott fényvisszaverő szalag, Fényvisszaverő szalag a testen és az ujjakon

Leírás:

  • Kötött kabát jól látható anyagból, kapucnival, vonzó kivitelben és kényelmes minőségben
  • Reflektív szalag a jó légáteresztésért és rugalmasságért
  • A kabát cipzárral rendelkezik, a vállaknál, az ujjaknál és a hátsó szegélynél soft shell anyaggal van megerősítve a fokozott tartósság érdekében
  • Ez a kabát jól érzi magát, munkában és szabadidőben egyaránt
  • Az EN ISO 20471 szabvány szerinti 2. osztályú tanúsítvány
Megfelelően érzi magát a munkában és a szabadidőben is
  • Megfelelően tanúsított az EN ISO 20471 szabvány szerinti 2. osztályú tanúsítvány
  • Szabvány:

    • EN ISO 20471, Class 2
    • Combination Certification B

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz