Kivitel:
Főanyag
100% poliészter, nehéz kötött, egyik oldala szálcsiszolt, 380 g/m².
Kivitel
Hosszabbított hátrész
Mandzsetta gumiszalaggal
Zsebek
Mellzseb cipzárral
Elülső zsebek cipzárral, Elülső zsebek, egy D-gyűrűvel
Első zárás
Első cipzár kis fleece-bélésű patenttal
Fontos kapucni
Fixált kapucni
Világítás
Világítás a vállakon, az ujjakon és az oldalakon
Reflex
50 mm széles vágott fényvisszaverő szalag, Fényvisszaverő szalag a testen és az ujjakon
Leírás:
- Kötött kabát jól látható anyagból, kapucnival, vonzó kivitelben és kényelmes minőségben
- Reflektív szalag a jó légáteresztésért és rugalmasságért
- A kabát cipzárral rendelkezik, a vállaknál, az ujjaknál és a hátsó szegélynél soft shell anyaggal van megerősítve a fokozott tartósság érdekében
- Ez a kabát jól érzi magát, munkában és szabadidőben egyaránt
- Az EN ISO 20471 szabvány szerinti 2. osztályú tanúsítvány
Megfelelően érzi magát a munkában és a szabadidőben is
Megfelelően tanúsított az EN ISO 20471 szabvány szerinti 2. osztályú tanúsítvány
Szabvány:
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification B