Dugófűrészlap készlet -10 DB

Cikkszám: 49222211
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
Termék fajtája Orrfűrész lap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 49222211
EAN / GTIN 045242536856
Gyártó száma 49222211
L-szám L01490 3

Leírás

Jellemző:

  • Tartalma:
    • Megfelelően nagyméretű fúrószerszám, mely a következő tulajdonságokkal rendelkezik: (48005182), 3x THIN KERF fém - 150 mm x 14 TPI (48005182), 3x THIN KERF fém - 150 mm x 24 TPI (48005186), 2x THIN KERF fa szögekkel - 150 mm x 5 TPI (48005035), 1x THIN KERF fa szögekkel - 230 mm x 5 TPI (48005036), 1x THIN KERF fém - 230 mm x 18 TPI (48005188)
    • Pack tartalma: 10
    • Termékváltozat: SAWZALL pengekészlet - 10db

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz