Objektív Mantis® IOTA-hoz 4

Cikkszám: 491991 4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Nagyítás (x-szeres) 4
    Látómező ⌀ 29 mm
    Munkatávolság 108 mm
    Termék fajtája Objektív előtétlencse

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 491991 4
    EAN / GTIN 2050002077478

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz