Mantis® sztereó megfigyelő rendszer asztali állvánnyal és átvilágítással ERGO

Cikkszám: 491987 ERGO
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Nagyítás különleges tartozékokkal (x-szeres) 3-15
Rávilágítás fényereje 21 000 lx
Termék fajtája Okulár nélküli megfigyelő rendszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 491987 ERGO
EAN / GTIN 2050002077430

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű képek egy egyszerűen kezelhető, ergonomikus rendszerrel széles felhasználási területre. A Mantis® optikai sztereomikroszkóp részletes és kontrasztos 3D képet nyújt, amely tökéletes a 3D-s megtekintéshez és műveletekhez felhasználások széles körében. A kényelmes testtartás, a szem maximális komfortja, a kéz-szem jobb koordinációja, az egyszerű használat és a tökéletes sztereó látás lehetővé teszi a magasabb szintű precíz, kényelmes és produktív munkavégzést hosszabb időn keresztül.
Kompakt, stabil asztali állvány nagy fókusztartománnyal. A tárgy maximális magassága 146 mm. Átvilágítással.

Előny:

  • Egyedülállóan nagy, kiváló minőségű optikai sztereó kép.
  • Ergonomikus kialakítás a felhasználó kényelme és a termelékenység érdekében.
  • A tárgy öt különböző módban világítható meg.
  • Digitális képalkotás a közös munkához, nyomon követhetőséghez és oktatáshoz.
  • A nagy munkatávolságnak és a kiváló mélységérzékelésnek köszönhetően számos felhasználáshoz tökéletesen alkalmas.

Tartalom:

Sztereó fej, LED-es megvilágítás, védőtok, tápegység, vakítás védelem.

Opcionális tartozék:

491992 sz. objektív.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz