Videó mérőmikroszkóp MM-OS, Típus: MM-OS1

Cikkszám: 491915 MM-OS1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Méréstartomány X 26 mm
Méréstartomány Y 19 mm
Z állítási tartomány 50 mm
Hosszmérési eltérés EUXY, MPE optikai (2D) 4,9 + L / 50 (L mm-ben) µm
Nagyítás (x-szeres) 0,2 ±3%
Kamera 5 megapixel
Maximális munkadarab magasság 50 mm
Energiaellátás Vezetékes
Névleges feszültség 230 V
Hossz 354 mm
Szélesség 444 mm
Magasság 600 mm
Súly 30 kg
Maximális munkadarab tömeg 20 kg
Termék fajtája Videó mérőmikroszkóp

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 491915 MM-OS1
EAN / GTIN 4045197611734
Gyártó száma 491915 MM-OS1

Leírás

Kivitel:

A kiváló minőségű videó-mérőrendszer a felhasználóbarát M3 mérőszoftverrel különösen alkalmas sík alkatrészek gyors méréséhez és összehasonlító méréséhez.
  • Hosszú élettartamú LED-es rávilágítás a munkadarab tiszta és homogén megvilágításához.
  • Telecentrikus, fényerő szabályozható LED-es átvilágítás.
  • Alumínium gránit alap és mérőasztal menetes furatokkal befogó rendszerek rögzítéséhez.
  • Nagy felbontású színes kamera telecentrikus objektívvel.
  • Rendkívül felhasználóbarát, egyszerűen kezelhető mérőszoftver, DXF funkcióval. Nagyon nagy ismétlési pontosság az automatikus élfelismerésnek köszönhetően.
  • Az alkatrészt villámgyorsan, automatikusan felismeri tetszőleges elfordulási szögnél.
  • A skálás mechanikus magasságállítás következtében a mérési sík egyedileg és ismételhetően beállítható a mért tárgyhoz és a befogószerkezethez.

Felhasználás:

  • Lapos alkatrészek, mint O-gyűrűk, tárcsák, csatlakozók villámgyors mérése, méretezése és értékelése egy mérési folyamattal.
  • A különböző geometriai alakok és anyagok felhasználóbarát és biztonságos módon mérhetőek. A dokumentáció szintén lehetséges.
  • Sokoldalú felhasználási lehetőségek, pl. a gyártás területén, mérőhelyiségben, vagy az áruátvétel során.
  • Univerzálisan használható mérőrendszer kompakt kivitelben.

Tartalom:

Inkluzív Multitouch Panel PC, vezeték nélküli egér és billentyűzet, porvédő tok, tápegység, vizsgálati jegyzőkönyv és kezelési útmutató.

Opcionális tartozék:

491928 sz. ellenőrző sablon; 494480 sz. precíziós satu; 492580 sz. asztal mérőmikroszkópokhoz.

Figyelem:

Hosszmérési eltérés EUXY, MPE DIN EN ISO 10360-7 szerint.
Megengedett környezeti feltételek: 20 °C ± 1 K, hőmérséklet gradiens Δth = 0,5 K/h, Δtd 4,0 K/d, kalibrált etalonnal mérve. Műszaki változtatások és az érintőpanel változtatásának joga fenntartva.