Szoftver opció MM1-hez PROFIL

Cikkszám: 491913 PROFIL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Szoftver

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 491913 PROFIL
EAN / GTIN 4045197806024
Gyártó száma 491913 PROFIL

Leírás

Kivitel:

A relatív mérési pontoknak egy megadott tűréssávba történő lehető legjobb beillesztéséhez (DXF opció szükséges). Egy mérési folyamatba több profil integrálható különböző méréstartományokkal. Csupán az alkatrész nulla pontjának kell megegyeznie a DXF fájllal, ezt követően a készülék (CNC vezérlés esetén) automatikusan végigmegy a kontúron.

Előny:

  • A méréspont felhő automatikus elhelyezése egy DXF tűréssávon.
  • Automatikus kontúrkövetés a betöltött DXF fájl szerint.

Figyelem:

Egyedi kapcsolódás az Ön statisztika szoftveréhez külön ajánlatkérésre.
A Profiling opció feltétele egy meglévő vagy megrendelt DXF opció.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz