Video vizsgálórendszer EVOCam II ECO2CE1

Cikkszám: 491895 ECO2CE1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    élőkép felbontása, maximum 1920×1080 px
    Külön felvételek felbontása, maximum 1920×1080 px
    állvány Csuklós kar
    Objektív ⌀ 55 mm
    Nagyítás (x-szeres) 3,1 - 93
    Munkatávolság 106 mm
    Súly 10 kg
    Energiaellátás Vezetékes
    Termék fajtája Video vizsgálórendszer

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 491895 ECO2CE1
    EAN / GTIN 2050001956835

    Leírás

    Kivitel:

    Digitális Full-HD mikroszkóp briliáns élőkép minőséggel tárgyak pontos nagyításához. A különböző opcionális széles látómezős és precíziós objektívek akár 300× nagyítást tesznek lehetővé állandó képélesség mellett.
    • Briliáns Full-HD videó képek (1080 p / 60 fps).
    • Nagy 30 : 1 optikai zoom tartomány számos nagyítási opcióval (akár 300×) és 12-szeres digitális zoommal.
    • A képek kényelmesen tárolhatóak választhatóan külső tárhelyre (pendrive) vagy opcionális szoftvermegoldással (Vifox). Integrált USB3 csatlakozó.
    • Kiváló minőségű optika modern digitális technológiával.
    • Gyors, professzionális képalkotás a megbízható eredmények érdekében.
    • Integrált 8 pontos LED-es körfény.
    • Kiváló minőségű állvány változatok a pontosság és stabilitás érdekében.
    • 24 col Full HD monitor HDMI bemenettel.
    Sokoldalú csuklós kar.

    Felhasználás:

    Video vizsgálórendszer áruátvételhez, gyártáshoz és fejlesztéshez. Nagyméretű, részletekig hű élőkép tartós munkavégzéshez és több felhasználó általi egyidejű megfigyeléshez.

    Tartalom:

    Inkluzív Full-HD színes monitor 24 col, pendrive.
    Objektív 0,62×.

    Opcionális tartozék:

    491898 sz. EVO Cam II kezelő konzol, LED-es átvilágítás, WiFi adatátviteli hardverkulcs és további objektívek (0,45 × / 1,00 ×).
    Objektívek (4 diopt / 5 diopt).

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz