Sztereó mikroszkóp Lynx EVO LED-es szögoptikával ERGO

Cikkszám: 491866 ERGO
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése EVO503
állvány Asztali állvány
Nagyítás (x-szeres) ferde rálátásnál 4,2 - 42
Nagyítás (x-szeres) függőleges rálátásnál 6,8 - 68
Munkatávolság ferde rálátásnál 35,5 mm
Munkatávolság függőleges rálátásnál 56,5 mm
Optikai tengely kinyúlása 200 mm
Energiaellátás Vezetékes
Névleges feszültség 100 − 240 V
Súly 15,3 kg
Termék fajtája Okulár nélküli megfigyelő rendszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 491866 ERGO
EAN / GTIN 2050001956781

Leírás

Kivitel:

Okulár nélküli sztereómikroszkóp az alkotóelemek és minták szemrevételezéséhez és elemzéséhez 3D-ben. A szabadalmaztatott Dynascope® sztereó optika 3 dimenziós képet hoz létre első osztályú minőségben. A Lynx EVO egyedülálló, okulár nélküli optikája kellemes munkavégzési testtartást és ezáltal lényegesen hatékonyabb munkát tesz lehetővé a felhasználó számára.
  • A moduláris formatervezés biztosítja az egyedi felhasználáshoz való testreszabást.
  • A nagyítás 6× – 60× között fokozatmentesen történik és kiegészítő objektívekkel 120×-ig növelhető.
  • Rugalmas opciós állványok
  • Ergo állvány. Kompakt méretű kis munkaterületekre. Rendkívül stabil nagy nagyítás mellett.
  • Multi-Axis oszlopos állvány. Pontos és robusztus, ideális olyan ipari felhasználáshoz, melyeknél lehetőleg nagy munkafelület szükséges.
  • Nagy munkatávolság az alkotóelemek gond nélküli megmunkálásához.
  • Első osztályú ergonómia. Fáradtságmentes munkavégzés az egyenes, természetes testtartásnak köszönhetően, a fej mozgása nincs korlátozva és a szemek fáradása érzékelhetően alacsonyabb.
  • Jó képminőség a nagy felbontású színhű, részletgazdag és kontrasztos képek következtében.

360°-os szögoptika körkörös látással a részletek jobb megfigyelése és a rejtett részletek könnyebb vizsgálata érdekében
függőleges alkatrészeken. Kényelmes átváltás a ferde rálátás és a hagyományos függőleges rálátás között.

Felhasználás:

Minden olyan gyártási és vizsgálati területre, ahol nagy munkatávolságok és kiváló képminőség szükséges. Mikroszkóp alatti megmunkáláshoz. A kifáradásmentes munkának köszönhetően tartósan használható. Szemüvegeseknek is ideális.

Tartalom:

Inkluzív vetítőfej objektívvel és 10 : 1 zoom egységgel. LED-es világítás, szabályozható fényerő.
Asztali állvány levehető objektum tartóval.

Opcionális tartozék:

Smart Cam (szoftverrel) 491867 sz., szálkereszt lapok.
Eltolható asztal 100 ×100 mm, műanyag felülettel, LED-es átvilágítással.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz