Sztereó mikroszkóp Lynx EVO ERGO

Cikkszám: 491865 ERGO
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Gyártó jelölése EVO501
    állvány Asztali állvány
    Nagyítás (x-szeres) 6 - 60
    Objektív (x-szeres) 1,0
    Munkatávolság 75 mm
    Optikai tengely kinyúlása 200 mm
    Energiaellátás Vezetékes
    Névleges feszültség 100 − 240 V
    Súly 15,3 kg
    Termék fajtája Okulár nélküli megfigyelő rendszer

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 491865 ERGO
    EAN / GTIN 2050001956767

    Leírás

    Kivitel:

    Okulár nélküli sztereómikroszkóp az alkotóelemek és minták szemrevételezéséhez és elemzéséhez 3D-ben. A szabadalmaztatott Dynascope® sztereó optika 3 dimenziós képet hoz létre első osztályú minőségben. A Lynx EVO egyedülálló, okulár nélküli optikája kellemes munkavégzési testtartást és ezáltal lényegesen hatékonyabb munkát tesz lehetővé a felhasználó számára.
    • A moduláris formatervezés biztosítja az egyedi felhasználáshoz való testreszabást.
    • A nagyítás 6× – 60× között fokozatmentesen történik és kiegészítő objektívekkel 120×-ig növelhető.
    • Rugalmas opciós állványok
    • Ergo állvány. Kompakt méretű kis munkaterületekre. Rendkívül stabil nagy nagyítás mellett.
    • Multi-Axis oszlopos állvány. Pontos és robusztus, ideális olyan ipari felhasználáshoz, melyeknél lehetőleg nagy munkafelület szükséges.
    • Nagy munkatávolság az alkotóelemek gond nélküli megmunkálásához.
    • Első osztályú ergonómia. Fáradtságmentes munkavégzés az egyenes, természetes testtartásnak köszönhetően, a fej mozgása nincs korlátozva és a szemek fáradása érzékelhetően alacsonyabb.
    • Jó képminőség a nagy felbontású színhű, részletgazdag és kontrasztos képek következtében.

    8 pontos LED-es körfény fényerő szabályozással és integrált forgatható szórólencsével.

    Felhasználás:

    Minden olyan gyártási és vizsgálati területre, ahol nagy munkatávolságok és kiváló képminőség szükséges. Mikroszkóp alatti megmunkáláshoz. A kifáradásmentes munkának köszönhetően tartósan használható. Szemüvegeseknek is ideális.

    Tartalom:

    Inkluzív vetítőfej objektívvel és 10 : 1 zoom egységgel. LED-es világítás, szabályozható fényerő.
    Asztali állvány levehető objektum tartóval.

    Opcionális tartozék:

    Smart Cam (szoftverrel) 491867 sz., szálkereszt lapok.
    További objektívek (0,45× / 0,62× / 1,0× / 1,5× / 2,0×)
    Eltolható asztal 100 ×100 mm, műanyag felülettel, LED-es átvilágítással.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz