Sztereó mikroszkóp STEMI 305 305FLEX

Cikkszám: 491835 305FLEX
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Nagyítás (x-szeres) 8 - 40
Zoom 5 : 1
Látómező ⌀ 29 mm
Okulár PL 10×
Munkatávolság 110 mm
Energiaellátás Vezetékes
Termék fajtája Sztereómikroszkóp

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 491835 305FLEX
EAN / GTIN 2050001854230

Leírás

Kivitel:

Sztereó mikroszkóp háromdimenziós, nagy fényerejű és éles képekhez. Greenough design a legjobb leképezési minőség érdekében. Integrált, függőleges LED-es fényforrás. A szemtávolság és hibás látás egyénileg állítható be és egyenlíthető ki. Fogantyú mobil felhasználáshoz. Hideg fényforrás állvány, rávilágítás vezérlés, lapos átvilágító alap (világos mező / sötét mező), oszlop hajtással és 145 mm mozgatási úttal. Kiegészítő szegmentálható K LED spotlámpa zoomolható és állítható magasságú fénysugárral.
Kiegészítő további dupla spotlámpával (hajlítható).

Opcionális tartozék:

Szemkagyló 491832 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz