Mantis® Compact sztereó megfigyelő rendszer univerzális állvánnyal C

Cikkszám: 491801 C
Kedvezmény
1964,00 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Nagyítás különleges tartozékokkal (x-szeres) 4 / 6
Rávilágítás fényereje 9 400 lx
LED-ek száma 20
Energiaellátás Vezetékes
Termék fajtája Okulár nélküli megfigyelő rendszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 491801 C
EAN / GTIN 2050001053466

Leírás

Kivitel:

Tiszta, torzításmentes, háromdimenziós, szín- és helyzethű nagyítás szabadalmaztatott eljárás szerint. Az okulárok helyett a szemlélőképernyő fáradtságmentes, ergonomikus vizsgálatot tesz lehetővé, mint a nagymezős nagyítóknál. A munkadarab megtekintésekor nem kell átfókuszálni a szemet, ha a megfigyelő képernyőre vált át.

Tartalom:

Tápegység (110 V / 60 Hz - 230 V / 50 Hz), objektívek nélkül.
Inkluzív porvédő tok.

Opcionális tartozék:

491805 sz. objektív.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz