Emspira 3 digitális mikroszkóp Billenthető karos állvánnyal és körfénnyel 28

Cikkszám: 491798 28
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    élőkép felbontása, maximum 3840×2160 px
    Objektív (x-szeres) 0,8
    Munkatávolság 19 mm - 303 mm
    Termék fajtája Video vizsgálórendszer

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 491798 28
    EAN / GTIN 2050002078338

    Leírás

    Kivitel:

    Az Emspira3 digitális mikroszkóp egyetlen rendszerben egyesít mindent, ami az átfogó vizuális ellenőrzéshez szükséges, mint az összehasonlítást, a mérést és a dokumentáció cseréjét. Az Emspira3 időt takarít meg a mennyiségi vizsgálatok, és a különböző minták ellenőrzésének ambiciózus céljai elérése érdekében. Profitáljon a biztonságos mentésből és a dokumentációk egyszerű cseréjéből a hatékony döntéshozatal érdekében – függetlenül attól, hogy önálló módban vagy számítógéppel végzi a vizsgálatot. Az Emspira3 robusztus kialakítása lehetővé teszi, hogy biztonságosan és megbízhatóan az ellenőrzési feladataira összpontosítson a gyártás területén és a laboratóriumban. Az Emspira3 digitális mikroszkóp lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy optimalizálják az ellenőrzési folyamatokat, rugalmasan lefedjék az ellenőrzési követelményeket, és magabiztosan dolgozzanak.
    • A dokumentáció hatékonyan cserélhető és elmenthető.
    • Felhasználóbarát kezelés testre szabható felülettel.
    • Az Emspira3 robusztus IP21 háza még ipari környezetben is védi a belső optikát és mechanikát.
    • A rendkívül magas, akár +/-0,5%-os mérési pontosság optimális és hatékony ellenőrzési munkát garantál.
    • Ultragyors élőkép 4K Ultra HD minőségben 60 kép/mp sebességgel.
    • Az ergonomikus rendszer megkönnyíti és kényelmesebbé teszi a hosszú munkaidőt.

    Tartalom:

    Digitális mikroszkóp, önálló készlet, hálózati kábel, tápegység, objektív 0,8x, billenthető karos állvány, LED3000 körfény, diffúzor, porvédő tok.
    4K monitorral, 28 colso.

    Opcionális tartozék:

    HDMI monitor, 10 colos.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz