{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | M | |
Optikai rendszer | Greenough parfokális | |
Nagyítás (x-szeres) | 6,3 - 40 | |
Zoom | 5:1 | |
Látómező ⌀ | 5,75 mm - 36,5 mm | |
Okulár | 10×/23B | |
Munkatávolság | 89,6 mm | |
Alap hossza | 260 mm | |
Alap szélessége | 220 mm | |
Mélységélesség | 13,7 mm | |
Termék fajtája | Sztereómikroszkóp |
Cikkszám | 491754 M50 | |
EAN / GTIN | 2050002078222 |