{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Optikai rendszer | 10° Greenough parfokális | |
LED-es megvilágító rendszer | A beépített, rá- és átvilágítás függetlenül vagy kombinálva kapcsolható be | |
Rávilágítás | 3 mód választható: Maximális fényerő 5 LED-del, ferde rávilágítás 3 LED-del, lapos fénycsóva 2 LED-del | |
Szabályozható megvilágítás | igen | |
Nagyítás (x-szeres) | 8 - 35 | |
Zoom | 4,4:1 | |
Látómező ⌀ | 5,7 mm - 25 mm | |
Betekintési szög | 60 fok | |
Munkatávolság | 100 mm | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Súly | 6,3 kg | |
Termék fajtája | Sztereómikroszkóp |
Cikkszám | 491750 EZ4W | |
EAN / GTIN | 7630003581010 |