Sztereómikroszkóp EZ4W16

Cikkszám: 491750 EZ4W16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Optikai rendszer 10° Greenough parfokális
    LED-es megvilágító rendszer A beépített, rá- és átvilágítás függetlenül vagy kombinálva kapcsolható be
    Rávilágítás 3 mód választható: Maximális fényerő 5 LED-del, ferde rávilágítás 3 LED-del, lapos fénycsóva 2 LED-del
    Szabályozható megvilágítás igen
    Nagyítás (x-szeres) 12 - 56
    Zoom 4,4:1
    Látómező ⌀ 4,3 mm - 18,8 mm
    Betekintési szög 60 fok
    Munkatávolság 100 mm
    Energiaellátás Vezetékes
    Súly 6,3 kg
    Termék fajtája Sztereómikroszkóp

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 491750 EZ4W16
    EAN / GTIN 7630003590678
    Gyártó száma 10450861 + 2X 10447139

    Leírás

    Kivitel:

    StereoZoom mikroszkóp nagy felbontású, nagy fényerejű és éles képekért. Az állítógombok kézformához illeszkedő méretei, valamint a beállítható kezelőerő fáradtságmentes tartós használatot tesznek lehetővé. A szemtávolság és hibás látás egyénileg állítható be és egyenlíthető ki.
    Fóliás billentyűzet, 3 rávilágítási mód választható 5 LED-del.
    • Integrált 5 megapixeles CMOS HD kamera.
    • Vezeték nélküli adatátvitel WLAN-nal ingyenes Leica AirLab applikációval (rendszerkövetelmények: Android 4.1-től, iOS 7.0-tól). A Leica AirLab applikációval a kamera beállítható, képek és mérések rögzíthetőek, kommentálhatóak és Email-ben elküldhetőek. Ezen felül a képek fényképmappákban tárolhatóak és közösségi hálózatokban megoszthatóak.
    • Több felhasználó egyidejűleg hozzáférhet a kamerához.
    • További HDMI, USB 2.0 és Ethernet kimenet.
    • Integrált SD kártya olvasó.

    Leica EZ4W nyitott tubussal és cserélhető okulárokkal. A 16×/15B okulárral a képek 56-szoros nagyítással is dokumentálhatóak.

    Tartalom:

    2× okulár 16×/15B.

    Opcionális tartozék:

    Okulár 10×/20B.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz