Sztereómikroszkóp EZ410

Cikkszám: 491750 EZ410
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Optikai rendszer 10° Greenough parfokális
    LED-es megvilágító rendszer A beépített, rá- és átvilágítás függetlenül vagy kombinálva kapcsolható be
    Rávilágítás 3 mód választható: Maximális fényerő 5 LED-del, ferde rávilágítás 3 LED-del, lapos fénycsóva 2 LED-del
    Szabályozható megvilágítás igen
    Nagyítás (x-szeres) 8 - 35
    Zoom 4,4:1
    Látómező ⌀ 5,7 mm - 25 mm
    Betekintési szög 60 fok
    Munkatávolság 100 mm
    Energiaellátás Vezetékes
    Súly 5,4 kg
    Termék fajtája Sztereómikroszkóp

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 491750 EZ410
    EAN / GTIN 7630003546620

    Leírás

    Kivitel:

    StereoZoom mikroszkóp nagy felbontású, nagy fényerejű és éles képekért. Az állítógombok kézformához illeszkedő méretei, valamint a beállítható kezelőerő fáradtságmentes tartós használatot tesznek lehetővé. A szemtávolság és hibás látás egyénileg állítható be és egyenlíthető ki.
    Fóliás billentyűzet, 3 rávilágítási mód választható 5 LED-del.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz