Kivitel:
Főanyag
44% modakril, 30% pamut, 20% poliamid, 5% aramid, 1% antisztatikus, ripstop, lángálló, antisztatikus, laminált, vízálló 12000 mm, szélálló, légáteresztő Ret 8, 15, 290 g/m²
Kivitel
Hosszabbított hátrész, Állítható szegély húzózsinórral
Szabályozható ujjvég tépőzárral és csuklórögzítővel
Zsebek
Mellzsebek cipzárral és D-gyűrűvel
Belső irattartó zseb
Belső zsebek, egy cipzárral
Fleece-bélésű belső zseb cipzárral
Bélés
Vattabélés
Funkcionalitás
Lélegző szél- és vízzáró anyag, szalagozott varrások, Olaj-, szennyeződés- és vízlepergető, Fémmentes, Sötét színmező a nagy szennyeződésnek kitett részeken
Details
Szegezett varrások
Jó átvihető felület
Műanyag cipzárak
D-gyűrű
Magas gallér fedett cipzárral, Gombokkal a kapucni rögzítéséhez (külön megvásárolható, 2167)
Külső tanúsító címkék
Mellkas két oldalán elhelyezett hurok a mikrofon és egyéb kiegészítők elhelyezésére
Első zárás
Első zárás nyomógombokkal, Robusztus rejtett kétirányú műanyag cipzár
Reflex
Szegmentált lángálló transzfer fényvisszaverő szalag, Fényvisszaverő részletek a vállon
Leírás:
- A Blåkläder tökéletes lángálló téli kabátja, női szabással
- Az ideális választás, ha lángoknak kitett környezetben dolgozik, ez a kabát- et a hideg, a szél és az eső ellen is készségesen megvédi meleg bélésével, laminált anyagával és szalagozott varrásával
- Teljesen fémmentes ruhadarab, vágásátvivő fényvisszaverő szalaggal és a vállakon lévő fényvisszaverő részletekkel, amelyek minden irányban biztosítják a láthatóságot, puha gyapjúanyaggal a zsebekben és kétirányú műanyag cipzárral
- Ez a kabát bármilyen éghajlati kihívással megbirkózik, így bármilyen munkával megbirkózhat
- A 2167-es sisakkal ellátott kapucni külön kapható
- A kabát 4517-es férfi modellben is kapható. Az IEC 61482-2 : APC 2, ELIM 33 cal/cm² és ATPV 39 cal/cm²
- EN 1149, EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN 13034 és EN ISO 20471
- EN 343 4/1 - Vízoszlop minősítés: 12 000 mm
- EN 342 a 1817-es modellel együtt - CLO minősítés 2,19, Icler 0,326 m² K/W
Szabvány:
- EN 343, Class 4,1
- EN ISO 20471, Class 2
- EN ISO 20471, Class 3 together with 1817
- EN 13034 PB [6]
- Certified according to EN 342 when used with art 1817
- EN 1149-5
- Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
- EN ISO 11612 A1, A2, C1, E3, F1
- EN 61482-2, APC 2
- ATPV- 39 cal/cm²
- ELIM- 33cal/cm²