Női Multinorm télikabát High Vis Sárga/tengerészkék M

Cikkszám: 491715343389M
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat női felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Normál női méretek (176 cm - 180 cm magasság)
Rendelési méret Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Gyártói adatok Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Így mérje
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
Festék gelb / marineblau
Unisex méret M
Termék fajtája Láthatósági dzseki

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 491715343389M
EAN / GTIN 7330509823507
Gyártó száma 491715343389M

Leírás

Kivitel:


Főanyag
44% modakril, 30% pamut, 20% poliamid, 5% aramid, 1% antisztatikus, ripstop, lángálló, antisztatikus, laminált, vízálló 12000 mm, szélálló, légáteresztő Ret 8, 15, 290 g/m²

Kivitel
Hosszabbított hátrész, Állítható szegély húzózsinórral
Szabályozható ujjvég tépőzárral és csuklórögzítővel

Zsebek
Mellzsebek cipzárral és D-gyűrűvel
Belső irattartó zseb
Belső zsebek, egy cipzárral
Fleece-bélésű belső zseb cipzárral

Bélés
Vattabélés

Funkcionalitás
Lélegző szél- és vízzáró anyag, szalagozott varrások, Olaj-, szennyeződés- és vízlepergető, Fémmentes, Sötét színmező a nagy szennyeződésnek kitett részeken

Details
Szegezett varrások
Jó átvihető felület
Műanyag cipzárak
D-gyűrű
Magas gallér fedett cipzárral, Gombokkal a kapucni rögzítéséhez (külön megvásárolható, 2167)
Külső tanúsító címkék
Mellkas két oldalán elhelyezett hurok a mikrofon és egyéb kiegészítők elhelyezésére

Első zárás
Első zárás nyomógombokkal, Robusztus rejtett kétirányú műanyag cipzár

Reflex
Szegmentált lángálló transzfer fényvisszaverő szalag, Fényvisszaverő részletek a vállon

Leírás:

  • A Blåkläder tökéletes lángálló téli kabátja, női szabással
  • Az ideális választás, ha lángoknak kitett környezetben dolgozik, ez a kabát- et a hideg, a szél és az eső ellen is készségesen megvédi meleg bélésével, laminált anyagával és szalagozott varrásával
  • Teljesen fémmentes ruhadarab, vágásátvivő fényvisszaverő szalaggal és a vállakon lévő fényvisszaverő részletekkel, amelyek minden irányban biztosítják a láthatóságot, puha gyapjúanyaggal a zsebekben és kétirányú műanyag cipzárral
  • Ez a kabát bármilyen éghajlati kihívással megbirkózik, így bármilyen munkával megbirkózhat
  • A 2167-es sisakkal ellátott kapucni külön kapható
  • A kabát 4517-es férfi modellben is kapható. Az IEC 61482-2 : APC 2, ELIM 33 cal/cm² és ATPV 39 cal/cm²
  • EN 1149, EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN 13034 és EN ISO 20471
  • EN 343 4/1 - Vízoszlop minősítés: 12 000 mm
  • EN 342 a 1817-es modellel együtt - CLO minősítés 2,19, Icler 0,326 m² K/W

Szabvány:

  • EN 343, Class 4,1
  • EN ISO 20471, Class 2
  • EN ISO 20471, Class 3 together with 1817
  • EN 13034 PB [6]
  • Certified according to EN 342 when used with art 1817
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, C1, E3, F1
  • EN 61482-2, APC 2
  • ATPV- 39 cal/cm²
  • ELIM- 33cal/cm²

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz