LED-es négyszögletes nagyítólámpa talp nélkül 2

Cikkszám: 491521 2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Lencse hossza 162 mm
Lencse szélessége 105 mm
Nagyítás (x-szeres) 1,75
Kinyúlás 900 mm
Fejméret, hossz 298 mm
Fejméret, szélesség 194 mm
Fejméret, magasság 75 mm
Energiaellátás Vezetékes
Égő LED modul
Égő, cserélhető nem
Súly 2 kg
Termék fajtája Nagyítólámpa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 491521 2
EAN / GTIN 4013330089412

Leírás

Kivitel:

LED-es nagyítólámpa a csillogásmentes és egyenletesen megvilágított munkaterület érdekében. Szabadon mozgó csuklós kar. A rugós tehermentesítés miatt a lámpa minden helyzetben megáll.
  • Nemesített, csiszolt és karcálló üveg lencse. Billenthető.
  • Négyszög nagyítólámpa erős, nagy felületű és egyenletesen megvilágításhoz 54 LED-del. Teljesítményfelvétel csak 12 W, fényerő 6000 Lx, több fokozatban kapcsolható. A LED-ek élettartama akár 50000 óra.
  • Szegmenskapcsolás a legfinomabb struktúrák és hibák felismeréséhez. A felhasználástól függően választani lehet az árnyékot képező ráeső fény és a körkörös árnyék nélküli fény között.
  • Nagy látómező a torzításmentes látás érdekében.

Tartalom:

Inkluzív fedél és felcsavarozható műanyag talp.

Opcionális tartozék:

Asztali talp 491660 sz., asztali szorító 491670 sz.

Figyelem:

A fényforrás a gyártó által cserélhető.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz