Téli kabát M

Cikkszám: 491513709933M
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje
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
Festék schwarz / gelb
Unisex méret M
Termék fajtája Téli dzseki

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 491513709933M
EAN / GTIN 7330509463956
Gyártó száma 491513709933M

Leírás

Kivitel:


Főanyag
100% pamut, twill, 370g/m²
Fluoreszkáló anyag 85% poliészter és 15% pamut

Kivitel
Rendezhető szegély gombokkal, Hosszabbított hátrész
Rendezhető ujjvég nyomógombokkal

Zsebek
Mellzsebek patentos és gombos záródással
Elülső zsebek gyapjúbéléssel
Belső zsebek telefonzsebbel
Tollzsebek

Bélés
Bolyhos bélés, Steppbélés az ujjakban

Fontos részletek
Magas gallér
High gallér
Magasan látható, a fokozott láthatóság érdekében

Funkcionalitás
Meghajlított ujjak
Bélelt

Első zárás
Rejtett egyirányú műanyag cipzár, gombos szélvédő

Reflex
Reflektorok a vállakon, az ujjakon és a hátsó alsó szegélyen

Leírás:

  • Meleg téli kabát high vis részletekkel a fokozott láthatóságért
  • A kabát testén, ujjain és vállán fényvisszaverő részletek, mellzsebek patentokkal és gombos záródással, valamint elülső zsebek gyapjúbéléssel
  • A fokozott kényelem érdekében a karok előre íveltek, és meghosszabbított háttal rendelkezik

Szabvány:

  • Hi-vis certification not applicable

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz