Kivitel:
Nagy fényerejű, szép alakú nagyítólámpa. A világítófej, az álló cső és a rugalmas szár robusztus fémből készült.
- A speciális fejlesztésű lámpaborítás az integrált optikával a fényt csillogásmentesen, minimális szórási veszteséggel a vizsgált felületre fókuszálja (Wattonként 4-szer több fény, mint fénycsövek esetén, élettartam kb. 50000 óra = 6 év éjjel-nappal).
- Torzításmentes, keménybevonattal rendelkező műanyag lencse.
- A modern, nagyon hatékony világítási koncepció 63 LED-ből áll egy kör alakú lemezen.
- A Soft-Touch szenzorral egy ujjal kapcsolható és szabályozható.
- A kiváló minőségű rugalmas szárnak és a keskeny, lényegi szempontok alapján tervezett felépítésnek köszönhetően a LED nagyítólámpa mindenhol alkalmazható.
Előny:
6 évig 100 %-os világítás karbantartási költségek nélkül. Könnyen és gyorsan tisztítható (zárt rendszer). Vibrációval szemben ellenálló. Funkcionális formatervezés.
Tartalom:
Inkluzív 100 − 240 V dugasz adapter, lencsevédő és asztali szorító
491492 sz. TK méret.
Opcionális tartozék:
Asztali talp
491492 sz. TF méret.
Figyelem:
További asztali és géptalpak külön rendelésre. A fényforrás a gyártó által cserélhető.
Warning:
Bestimmungsgemäße Verwendung- LED-Lupenleuchte standsicher an Montageoberfläche mit Tischklemme montieren.
Sachwidriger Einsatz- Nie direkt in den Lichtstrahl blicken.
- Nicht im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit betreiben.
- Bei Beschädigungen, nicht mehr verwenden.
- Keine eigenmächtigen Umbauten und Modifizierungen tätigen.
- Verbaute LED-Beleuchtung nicht austauschen.
- Nicht für den Gebrauch durch Kinder geeignet.
- Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.