Univerzális szóró ∙ mechanikus négyzet 6,3 mm (1/4 inch)

Cikkszám: 4912-5N
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
Cikkszám 4912-5N
EAN / GTIN 4000896249312
Gyártó száma 4912-5N
L-szám L60140 5762

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
Rugófeszítők és támasztócsukló-tartók szélesítése (a rugóerő és a kerékcsapágy-ház elválasztására)
  • Univerzális használat a nagy, 5–11,5 mm-es szórási tartománynak köszönhetően
  • A szórási terület ellenőrzésére szolgáló ablak
  • Szívóéllel a szórógép csuklóba történő optimális beillesztéséhez
  • A 17 mm-es SW-vel való megtartás lehetséges
  • Optimalizált végütközők megtekintési ablakkal
  • Robusztus, megerősített kialakítás
  • Kompakt felépítésű
  • Németországban készült
  • Hajtás: Négyzet alakú üreges 6,3 mm (1/4 hüvelyk)
  • Méretek / hosszúság: 60 mm x 24 mm x 30 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz