SCALEREO Desk digitális, okulár nélküli 3D sztereó mikroszkóp, Típus: SDF03

Cikkszám: 491111 SDF03
Új termék
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

állvány Rugalmas karos állvány
Nagyítás (x-szeres) 1 - 20
Munkatávolság 200 mm - 300 mm
Súly 26 kg
Termék fajtája Okulár nélküli megfigyelő rendszer
Áramellátás 100 V - 240 V
Kamerarendszer felbontása 1920×1080 px
Autofókusz igen
Képernyő átlója 13,3 coll
Látómező 14 mm - 250 mm
Mélységélleség 3 mm - 20 mm
3D monitor felbontása 3840×2160 px
Interfész USB; Ethernet
Rávilágítás színhőmérséklete 5 700 K
Megvilágítás erőssége 35 000 lx

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 491111 SDF03

Leírás

Kivitel:

A SCALEREO egy okulár nélküli digitális 3D munka- és vizsgálómikroszkóp. A szabadalmaztatott, szemüveg nélküli 3D technológia lehetővé teszi az ergonomikus ülő helyzetben történő szabad munkavégzést, ami fáradtságmentes munkavégzést biztosít. A speciálisan kifejlesztett sztereó kamerarendszer a modulárisan beállítható világítással optimális 3D megjelenítést és dokumentációt tesz lehetővé.

Előny:

  • A nagyítás optimális kombinálva a mélységérzékeléssel, koordinációval és ergonómiával.
  • 3D digitális megjelenítés minimális késlekedési idővel
  • Szabadalmaztatott 4K 3D autosztereoszkópikus monitor, speciális szemüveg vagy VR szemüveg nélkül
  • Optimális kéz-szem koordináció
  • Fokozatmentes 20:1 nagyítási tényező
  • Autofókusz a hatékony munkavégzéshez
  • Nagy mozgásszabadság a rendszer alatt
  • Állítható megvilágítás szegmentált körfénnyel és spotlámpákkal
  • Nagy mélységélesség és nagy látómező
  • Szemüvegeseknek alkalmas
  • Állítható magasságú asztali állvány
  • A gyártási és minőségbiztosítási folyamatok optimalizálása
  • Egyszerű digitális dokumentáció
  • Magától értetődő kezelés a ControlBar és a vezeték nélküli lábkapcsolók segítségével
  • Optimális ergonómia: szabad pozícionálás és mozgás a monitor előtt, ami laza és fáradságmentes munkavégzést eredményez.

Felhasználás:

Alkalmas ellenőrzéshez, minőségbiztosításhoz, összeszereléshez és gyártáshoz. Folyamatok optimalizálásához és dokumentálásához.

Tartalom:

Kamerarendszer fokozatmentes zoommal és autofókusszal, szemüveg nélküli 4K 3D kijelző, jelfeldolgozó egység, ControlBar, asztali állvány beépített gyűrűs- és spotlámpával.

Opcionális tartozék:

Vezeték nélküli lábkapcsoló

Figyelem:

Opcionálisan elérhető: további állvány kivitelek az optimális integráció érdekében a munkaállomásnál. SCALEREO Add-On bővítő modul a klasszikus tubusos mikroszkópok átalakításához egy digitális 3D monitoros mikroszkóppá.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz