Hosszabbító

Cikkszám: 4910-71
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
Termék fajtája Hosszabbító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4910-71
EAN / GTIN 4000896091195
Gyártó száma 4910-71
L-szám L60140 4023

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
Javítási munkák a rugóterületen, pl. Lengéscsillapítók, rugócsapágyak, tekercsrugó
  • A PORSCHE Cayenne S ∙ VW Touareg ∙ Touran ∙ Sharan számára
  • Vezessen golyós horonyval
  • Németországban készült
  • Hajtás: Négyzet alakú üreges 12,5 mm (1/2 hüvelyk)
  • Kimenet: Üreges spigot profil
  • Csavarkulcs mérete: 7,1 x 9,6 mm-es csőprofilhoz
  • Méretek / hosszúság: 122,5 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,16 kg.
  • Kézi működtetéshez

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz