Hosszabbító

Cikkszám: 4910-58
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Hosszabbító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4910-58
EAN / GTIN 4000896062119
Gyártó száma 4910-58
L-szám L60140 3499

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
Javítási munkák a rugóterületen, pl. Lengéscsillapítók, rugócsapágyak, tekercsrugó
  • Vezessen golyós horonyval
  • Németországban készült
  • Hajtás: Négyzet alakú üreges 12,5 mm (1/2 hüvelyk)
  • Kimenet: Üreges spigot profil
  • Csavarkulcs mérete: 5 x 8 mm-es csőprofilhoz
  • Méretek / hosszúság: 122,5 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,16 kg.
  • Kézi működtetéshez

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz