Hosszabbító

Cikkszám: 4910-5
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
Termék fajtája Hosszabbító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4910-5
EAN / GTIN 4000896214549
Gyártó száma 4910-5

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
Javítási munkák a rugóterületen, pl. Lengéscsillapítók, rugócsapágyak, tekercsrugó
  • Például
    BMW 1 sorozat F20 ∙ F21 év 2011 → 2 sorozat F22 ∙ F23 ∙ F45 → F46 év 2013 ∙ 3 sorozat F30 ∙ F31 ∙ F34 → F35 év 2011 ∙ 4 sorozat
    F32 ∙ F33 → F36 év 2013 ∙ X1 F48 ∙

    F49 év
    2015
  • Vezessen golyós horonyval
  • Németországban készült
  • Hajtás: Négyzet alakú üreges 12,5 mm (1/2 hüvelyk)
  • Kimenet: Belső hatszög profil
  • Csavarkulcs mérete: 5 mm
  • Méretek / hosszúság: 122,5 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz