Két szemlencsés fejpántos nagyító laboCOMFORT 2

Cikkszám: 490950 2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Nagyítás (x-szeres) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Nagyítás (x-szeres) 2
    Munkatávolság 250 mm
    Súly 105 g
    Termék fajtája Fejpántos nagyító

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 490950 2
    EAN / GTIN 4026158057099
    Gyártó száma 164820

    Leírás

    Kivitel:

    Kiváló minőségű binokuláris fejpántos nagyító karcálló cserélhető lencsével, torzításmentes leképezés kitűnő mélységélességgel. Maximális rugalmasság a munkaállomásnál, mert mind a két kéz szabad a munkavégzéshez. A fejpántos nagyító hordható szemüveg fölött és ezért kiválóan alkalmas szemüvegesek számára.
    Extra könnyű laboCOMFORT fejpántos nagyító állítható tépőzáras szalaggal. Homlokpánt szellőzőnyílásokkal. Az ellenző véd a szórt fénytől. Beakasztható a magasság egyéni beállításához.

    Opcionális tartozék:

    Homloklámpa headlight LED.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz