Kézi nagyítós lámpa Tech-Line INDUKTION 10

Cikkszám: 490822 10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Nagyítás (x-szeres) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Tech-Line INDUKTION
Lencse ⌀ 22,8 mm
Nagyítás (x-szeres) 10
Színhőmérséklet 4500 K
Energiaellátás Vezetékes
Termék fajtája Lámpás kézi nagyító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 490822 10
EAN / GTIN 4015478114995

Leírás

Kivitel:

Kézi nagyítós lámpa innovatív indukciós töltési technikával a folyamatos és tartós töltés érdekében folyamatos használathoz. Töltési idő kb. 3 óra, használati idő kb. 7 óra. Karcálló szilikát üveg lencse nagyon nagy mélységélességgel és torzításmentes képpel. Kontrasztos és homogén fény két fokozatú fényintenzitás beállítással. Kellemes tapintás az ergonomikus designnak köszönhetően jó fogású Soft-Touch markolat zónákkal. Hosszú élettartamú SMD-LED-ek 4500 K színű fénnyel (semleges fehér).
Képhibamentes szilikát üveg lencse

Tartalom:

Indukciós töltőpaddal, tápegységgel, mikroszálas tokkal a tároláshoz és tisztításhoz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz