Kézi világító nagyító Tech-Line CLASSIC 6

Cikkszám: 490821 6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Tech-Line CLASSIC
Megvilágítás SMD-LED
Lencse ⌀ 30 mm
Nagyítás (x-szeres) 6
Színhőmérséklet 4500 K
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 3
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081561 LR3
Termék fajtája Lámpás kézi nagyító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 490821 6
EAN / GTIN 4015478125731
Gyártó száma 090642

Leírás

Kivitel:

Kézi világító nagyító ergonomikus alakkal. Természetes fehér üveg lencse, természetes fehér színű fény (4500 K) 2 fokozatú Boost kapcsolóval a megvilágítás optimalizálásához, akusztikus visszajelzés és haptikus megvezetés. Alacsony energiafogyasztás.

Tartalom:

3 elem 081561 sz. LR3 méret és mikroszálas táska tároláshoz és tisztításhoz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz