Női Shell kabát M

Cikkszám: 490819879900M
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat női felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Normál női méretek (176 cm - 180 cm magasság)
Rendelési méret Német méret FR/ES méret Olasz méret Gyártói adatok Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Így mérje
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
    Festék schwarz
    Unisex méret M
    Termék fajtája Softshell dzseki

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 490819879900M
    EAN / GTIN 7330509541753
    Gyártó száma 490819879900M
    L-szám L00980 2012

    Leírás

    Kivitel:


    Főanyag
    100% poliészter, twill, sztreccs, laminált, vízálló 11000 mm, szélálló, légáteresztő Ret 6, 3, 150 g/m²

    Details
    Húzható azonosító zseb
    Fleece bélésű gallér
    Vehető, állítható kapucni

    Kivitel
    Rendezhető szegély húzózsinórral
    Belső csuklós rész az ujjvégen hüvelykujjnyi lyukkal, Állítható ujjvég tépőzárral

    Zsebek
    Mellzseb cipzárral
    Belső zsebek
    Belső irattartó zseb
    Belső zsebek cipzárral és gyapjúbéléssel

    Funkcionalitás
    Lélegző, szél- és vízzáró anyag, szalagozott varratok
    Női szabás, Előre hajlított ujjak

    Első zárás
    Belső szélvédő gyapjúval, Robusztus rejtett, kétirányú műanyag cipzár

    Bélés
    Mosott hálós bélés

    Reflex
    Reflektív részletek az elején, hátul, a kapucnin és az ujjakon

    Leírás:

    • Szél- és vízálló héjkabát szalagozott varrásokkal, könnyű, puha sztreccs anyagból, amely nagy kényelmet és jó mozgásterjedelmet biztosít
    • Az optimális illeszkedés érdekében, a kabát előre behajlított könyökkel és kétirányú cipzárral rendelkezik
    • A szálcsiszolt hálós bélés kiváló szellőzést biztosít, a külső rétegben lévő membrán pedig megakadályozza a nedvesség bejutását
    • A kabát számos funkcionális részlettel rendelkezik, mint például egy praktikus, nagyméretű, kívülről hozzáférhető belső zseb, állítható ujjvégek belső csuklótáskával és hüvelykujjnyílással
    • Megfelelő EN 343 szerinti tanúsítás

    Szabvány:

    • EN 343, Class 3.3

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz