Kézi világító nagyító mobilux LED 3

Cikkszám: 490818 3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat mobilux LED
Lencse fajtája Aszférikus
Megvilágítás SMD-LED
Lencse hossza 90 mm
Lencse szélessége 54 mm
Nagyítás (x-szeres) 3
Csomagolás Lencsevédő tok
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 2
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081561 LR6
Termék fajtája Lámpás kézi nagyító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 490818 3
EAN / GTIN 4048347830177
Gyártó száma 15122

Leírás

Kivitel:

Aszférikus PXM könnyű lencse, mindkét oldalon ceratec® kemény bevonattal, fényes, homogén megvilágítással az SMD-LED-nek és a kollimációs optikának köszönhetően. Feszültségvezérlés Step-Up konverterrel, ezáltal állandó fényű megvilágítás érhető el. A 3 különböző színű fény a mellékelt felhelyezhető szűrővel választható ki.
Extra nagy látómező a fáradtságmentes munkavégzéshez.

Tartalom:

2 db 081561 sz. LR6 méretű elem, 3 feltűzhető szűrő és lencsevédő tok.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz