{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | easyPocket | |
Lencse fajtája | aszférikus, diffraktív | |
Megvilágítás | LED | |
Lencse hossza | 50 mm | |
Lencse szélessége | 45 mm | |
Lencse magassága | 3 mm | |
Nagyítás (x-szeres) | 6 | |
Csomagolás | üvegszál erősítésű műanyag tok | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 2 | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081560 CR2025 | |
Elem típusa | Gombelem | |
Nemzetközi méret | CR2025 | |
Termék fajtája | Lámpás kézi nagyító |
Cikkszám | 490816 6 | |
EAN / GTIN | 4064158248703 |