Szálszámláló mérőskálával, Tech-Line 8

Cikkszám: 490651 8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
42 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Nagyítás (x-szeres) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Osztás 0,1 mm
Skálahossz 10 mm
Lencserendszer Képhibamentes
Lencse ⌀ 16,3 mm
Kivágási ⌀ 20 mm
Nagyítás (x-szeres) 8
Magasság 35 mm
Termék fajtája Szálszámláló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 490651 8
EAN / GTIN 4015478115565

Leírás

Kivitel:

Képhibamentes szilikátüveg lencse. A szélen is éles, torzulásmentes leképezés.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz