Nagy láthatóságú softshell dzseki XXXL

Cikkszám: 490625123300XXXL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje
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
Festék high vis gelb
Unisex méret 3XL
Termék fajtája Láthatósági dzseki

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 490625123300XXXL
EAN / GTIN 7330509481172
Gyártó száma 490625123300XXXL

Leírás

Kivitel:


Főanyag
100 % poliészter, dupla kötött interlock, 290g/m²

Zsebek
Mellzsebek cipzárral
Elülső zsebek cipzárral

Fontos részletek
Magas gallér
D-gyűrű

Reflex
50 mm széles transzfer fényvisszaverő szalag

Első zárás
Robusztus egyirányú műanyag cipzár, Belső szélvédő

Kivitel
Alul gumiszalaggal állítható szegély
Hosszabbított mandzsetta hüvelykujjnyílással és gumírozott szegéllyel

Leírás:

  • Magas gallérral ellátott, jól látható kabát, amely egész évben viselhető, akár második rétegként egy kabát alatt, akár külső rétegként - az időjárástól függően
  • A softshell kabátnak rugalmas mandzsettája van hüvelykujjrésszel, valamint rugalmas szegélye a további kényelem érdekében
  • Minden zseb cipzárral zárható
  • Tanúsítvány az EN ISO 20471 szabvány szerint, 3. osztály

Szabvány:

  • EN ISO 20471, Class 3

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz