Tartalék mérőlap 10

Cikkszám: 490560 10
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Nagyításhoz (x-szeres) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Méréstartomány 10 mm
Skálaosztás 0,1 mm
Nagyításhoz (x-szeres) 10
Termék fajtája Mérőlemez

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 490560 10
EAN / GTIN 4045197213921
Gyártó száma 117-100

Leírás

Alkalmazható:

490550 sz. mérőnagyító (39. katalógusig).

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz