Kivitel:
Főanyag
100% poliészter, twill, stretch, laminált, vízálló 11000 mm, szélálló, légáteresztő Ret 6, 3, 150 g/m²
Fontos részletek
Eltávolítható azonosító zseb
Fleece bélésű gallér
Eltávolítható, állítható kapucni
Kivitel
Rendezhető szegély húzózsinórral
Belső csuklós rész az ujjvégen hüvelykujjnyílással, Állítható ujjvég tépőzárral
Zsebek
Mellzseb cipzárral
Belső zseb tépőzárral, Belső hálós zseb
Elülső dokumentumzseb
Belső zsebek cipzárral és fleece béléssel
Funkcionalitás
Lélegző, szél- és vízzáró anyag, szalagozott varrások
Női szabás, Előre behajlított ujjak
Reflex
50 mm széles transzfer fényvisszaverő szalag
Első zárás
Belső szélvédő gyapjúval, Robusztus rejtett kétirányú műanyag cipzár
Bélés
Mosott hálós bélés
Leírás:
- Nőkre szabott szél- és vízálló héjkabát
- A kabát szálcsiszolt hálós béléssel és strapabíró, szél- és vízálló anyaggal, szalagozott varrásokkal, valamint sötét színű foltokkal rendelkezik ott, ahol a ruhadarab a leginkább ki van téve a szennyeződésnek
- A kabát fleece-bélésű gallérral és levehető, állítható kapucnival rendelkezik
- A nagyobb mozgásszabadság érdekében, a kabát kétirányú cipzárral, előre behajlított karokkal és hosszú háttal rendelkezik
- 50 mm széles fényvisszaverő átvezetésekkel a fokozott láthatóságért és több praktikus cipzáras zsebbel
- A kabát egész évben viselhető, hidegebb időben pedig egy extra fleece réteggel együtt
Szabvány:
- EN 343, Class 4,4
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification C