Női nagy láthatóságú Shell kabát S

Cikkszám: 490419873389S
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat női felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Normál női méretek (176 cm - 180 cm magasság)
Rendelési méret Német méret FR/ES méret Olasz méret Gyártói adatok Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Így mérje
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
    Festék gelb / marineblau
    Unisex méret S
    Termék fajtája Láthatósági dzseki

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 490419873389S
    EAN / GTIN 7330509505601
    Gyártó száma 490419873389S

    Leírás

    Kivitel:


    Főanyag
    100% poliészter, twill, stretch, laminált, vízálló 11000 mm, szélálló, légáteresztő Ret 6, 3, 150 g/m²

    Fontos részletek
    Eltávolítható azonosító zseb
    Fleece bélésű gallér
    Eltávolítható, állítható kapucni

    Kivitel
    Rendezhető szegély húzózsinórral
    Belső csuklós rész az ujjvégen hüvelykujjnyílással, Állítható ujjvég tépőzárral

    Zsebek
    Mellzseb cipzárral
    Belső zseb tépőzárral, Belső hálós zseb
    Elülső dokumentumzseb
    Belső zsebek cipzárral és fleece béléssel

    Funkcionalitás
    Lélegző, szél- és vízzáró anyag, szalagozott varrások
    Női szabás, Előre behajlított ujjak

    Reflex
    50 mm széles transzfer fényvisszaverő szalag

    Első zárás
    Belső szélvédő gyapjúval, Robusztus rejtett kétirányú műanyag cipzár

    Bélés
    Mosott hálós bélés

    Leírás:

    • Nőkre szabott szél- és vízálló héjkabát
    • A kabát szálcsiszolt hálós béléssel és strapabíró, szél- és vízálló anyaggal, szalagozott varrásokkal, valamint sötét színű foltokkal rendelkezik ott, ahol a ruhadarab a leginkább ki van téve a szennyeződésnek
    • A kabát fleece-bélésű gallérral és levehető, állítható kapucnival rendelkezik
    • A nagyobb mozgásszabadság érdekében, a kabát kétirányú cipzárral, előre behajlított karokkal és hosszú háttal rendelkezik
    • 50 mm széles fényvisszaverő átvezetésekkel a fokozott láthatóságért és több praktikus cipzáras zsebbel
    • A kabát egész évben viselhető, hidegebb időben pedig egy extra fleece réteggel együtt

    Szabvány:

    • EN 343, Class 4,4
    • EN ISO 20471, Class 2
    • Combination Certification C

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz