Rögzítőlemez

Cikkszám: 4904-13
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
Cikkszám 4904-13
EAN / GTIN 4000896236244
Gyártó száma 4904-13

Leírás

Leírás:

  • A kompakt kialakítás jelentős időmegtakarítással teszi lehetővé a rugóváltást
  • Szinte minden személygépkocsihoz alkalmazható
  • Befogó lemez ∙ span 79,5 – 133 mm
  • Az alsó rögzítőlemezek forgásgátlása az alaptestbe építve csökkenti a külső átmérőt 32 mm-re a kompakt kialakításnak köszönhetően
  • Az egyenletes erőelosztást biztosító ingahatlapú fej a felső rögzítőlemezekhez integrált elfordulásgátló védelemmel
  • Az orsó egyoldalas alátámasztása a tetejéhez rögzített hatszöggel, pl. HAZET 600n-13 gyűrűs kulccsal
  • Kis tekercstávolságú rugók eltávolítása és beszerelése, pl. A MINI Cooper S (harmadik generáció) ∙ VW Passat (B8)
  • A befogási út 120 mm-re való kiterjesztése és a maximális terhelés növelése a járműsúlyok (elektromos és hibrid járművek) növelése érdekében a biztonságos munkavégzés érdekében 31 000 N →-ig, legalább a törés elleni biztonság négyszeresével tesztelve (GS-Mark által tesztelt biztonság)
  • A rögzítőlemezek 17°-os elfordulási szöge biztosítja a C alakú (hajlított) rugók szétszerelését, például az Audi A4 (B9) ∙ VW Golf 7 esetében
  • A rögzítőlemezek belső és külső vezetősínei megakadályozzák a rugó kicsúszását
  • Minden rögzítőlemez, beleértve az újrafelhasználható, cserélhető műanyag védőlemezeket is
  • A KÖVETKEZŐ GYÁRTÓK JÁRMŰVEIVEL TESZTELVE:
    AUDI ∙ BMW ∙ FIAT ∙ FORD ∙ HYUNDAI ∙ KIA ∙ MAZDA ∙ MERCEDES BENZ ∙ MINI ∙ OPEL ∙ PEUGEOT ∙ ŠKODA ∙ RENAULT ∙ SEAT ∙ CITROËN ∙ TOYOTA ∙ VOLKSWAGEN
Főbb jellemzők:
  • Egyszemélyes szolgáltatás
  • A legtöbb rugószétszerelést időigényesebb munkával kell megszüntetni:
    • A tengelyrészek eltávolítása felesleges
    • A tengelymérés már nem szükséges
    • Szétszerelés és összeszerelés néhány perc alatt oldalanként
  • Németországban készült
  • Átmérő (min-max): 79,5–133 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz