4903-2 feszítőtárcsa és univerzális Szorítópofa ∙ állítható 4903-3 ∙ 2 db

Cikkszám: 4903/2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Cikkszám 4903/2
EAN / GTIN 4000896180530
Gyártó száma 4903/2
L-szám L60140 6055

Leírás

Leírás:

  • Nagyobb biztonság – a terhelésmentes rögzítésnek köszönhetően
  • A rögzítőlemez és az univerzális rögzítőlemez használatával az alaptartó 4903-1 vagy Állítsa be a 4903/2A-et a teljes álló univerzális rugókompresszorhoz
  • 2 darabos készlet, tartalma:
  • 4903-2 univerzális rögzítőlap ∙ állítható
  • 4903-3 univerzális rögzítőlemez ∙ állítható, biztonsági adapterrel
  • Univerzálisan alkalmazható szinte minden rugóerő-lengéscsillapító lábhoz
  • Tehermentes szétszerelés/összeszerelés a lengéscsillapító teljesen kiszerelt egységével
Innovatív szerelési és összeszerelési koncepció
  • Elforgatás vízszintes vagy függőleges munkahelyzetbe
    HAZET ajánlás ergonomikus munkamagasság: Állítsa be függőlegesen, működtesse vízszintesen
  • A lengéscsillapítók és a fejlemezek károsodása kizárt
    (nincs túlterhelés lehetősége)
  • Egyszerű, zárható és rögzíthető rugóstag
Magas biztonság
  • A fejlemezek folyamatos, biztonságos rögzítése
  • A dugattyúrúd menetsérülése kizárt
  • A rugó állandó rögzítése a teljes munkafolyamat során
Befektetési biztonság – a meglévő komponensek HASZNÁLATA 4900
  • A meglévő 4900-2A alapegységek és a 4900 rendszer összes rögzítőlemezei használhatók
  • Jövőbeli alkalmazások
Dokumentációs képesség skálázással
  • Jelentős időmegtakarítás ismétlés esetén
  • A rögzített rögzítés kiküszöböli az azonos (bal/jobb) merevítővel történő újrabeállítást
4 lépés a sikerhez:
1. Rögzítse a rugófeszítőlemezt a feszítőlemezen a megfogókkal és a fékekkel
2. Fogja meg a rugót az univerzális rögzítőlemezzel
3. Működtesse a feszítőt racsnis csavarhúzóval, vezeték nélküli csavarhúzóval vagy pneumatikus racsnis csavarhúzóval
4. Szerelje le a lengéscsillapítót teher nélkül, és szerelje be az újat
(majd fordítsa meg a sorrendet)
  • Németországban készült
  • Nettó tömeg (kg): 43,7 kg.
  • Eszközök száma: 2

Tartalom:

  • 4903-2
  • 4903-3

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz