Női magas láthatósági kabát XL

Cikkszám: 490318115389XL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat női felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Normál női méretek (176 cm - 180 cm magasság)
Rendelési méret Német méret FR/ES méret Olasz méret Gyártói adatok Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Így mérje
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
    Festék high vis orange / marineblau
    Unisex méret XL
    Termék fajtája Láthatósági dzseki

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 490318115389XL
    EAN / GTIN 7330509587218
    Gyártó száma 490318115389XL

    Leírás

    Kivitel:


    Főanyag
    65% poliészter, 35% pamut, twill, vízlepergető kivitel, 240g/m²

    Fontos részletek
    Eltávolítható személyazonosító zseb
    Hátrészen zseb
    Magas gallér cipzárral

    Kivitel
    Rendezhető szegély tépőzárral, meghosszabbított hátrész
    Rendezhető ujjvég tépőzárral

    Zsebek
    Mellzseb cipzárral, Mellzseb telefonzsebbel
    Belső zsebek
    Belső telefonzseb
    Elülső zsebek cipzárral

    Funkciós zsebek
    Sötét színmező a magas grimaszolású részeken
    Női szabás

    Első zárás
    Rejtett kétirányú műanyag cipzár

    Mosás
    Szabályos mosás EN ISO 15797
    Köri mosoda

    Leírás:

    • A dzseki tartós, könnyű, vízlepergető anyagból készült, hogy garantálja a kiváló kényelmet és teljesítményt
    • A dzseki nincs bélelve, és úgy tervezték, hogy minden irányból látható legyen, körös-körül fényvisszaverő szegélyekkel, még a vállakon is, hogy felülről és lehajoláskor is látható legyen
    • A kabát elöl rövidebb, hogy a lehető legkönnyebb legyen a mozgás, hátul hosszabb, hogy jobban védje a hát alsó részét
    • Az EN ISO 20471 szabvány szerinti 2. osztályú, jól látható ruházat minősítése

    Szabvány:

    • EN ISO 20471, Class 2
    • Combination Certification B

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz