Univerzális Szorítópofa ∙ állítható

Cikkszám: 4903-3
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
    Cikkszám 4903-3
    EAN / GTIN 4000896179848
    Gyártó száma 4903-3

    Leírás

    Leírás:

    • Nagyobb biztonság – a terhelésmentes rögzítésnek köszönhetően
    • Univerzális rögzítőlemez ∙ állítható
    • Univerzálisan alkalmazható szinte minden rugóerő-lengéscsillapító lábhoz
    • Tehermentes szétszerelés/összeszerelés a lengéscsillapító teljesen kiszerelt egységével
    Innovatív szerelési és összeszerelési koncepció
    • Elforgatás vízszintes vagy függőleges munkahelyzetbe
      HAZET ajánlás ergonomikus munkamagasság: Állítsa be függőlegesen, működtesse vízszintesen
    • A lengéscsillapítók és a fejlemezek károsodása kizárt
      (nincs túlterhelés lehetősége)
    • Egyszerű, zárható és rögzíthető rugóstag
    Magas biztonság
    • A fejlemezek folyamatos, biztonságos rögzítése
    • A dugattyúrúd menetsérülése kizárt
    • A rugó állandó rögzítése a teljes munkafolyamat során
    Befektetési biztonság – a meglévő komponensek HASZNÁLATA 4900
    • A meglévő 4900-2A alapegységek és a 4900 rendszer összes rögzítőlemezei használhatók
    • Jövőbeli alkalmazások
    Dokumentációs képesség skálázással
    • Jelentős időmegtakarítás ismétlés esetén
    • A rögzített rögzítés kiküszöböli az azonos (bal/jobb) merevítővel történő újrabeállítást
    4 lépés a sikerhez:
    1. Rögzítse a rugófeszítőlemezt a feszítőlemezen a megfogókkal és a fékekkel
    2. Fogja meg a rugót az univerzális rögzítőlemezzel
    3. Működtesse a feszítőt racsnis csavarhúzóval, vezeték nélküli csavarhúzóval vagy pneumatikus racsnis csavarhúzóval
    4. Szerelje le a lengéscsillapítót teher nélkül, és szerelje be az újat
    (majd fordítsa meg a sorrendet)
    • Németországban készült
    • Nettó tömeg (kg): 18,1 kg.

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz