Csere készlet univerzális rugós csavarhúzóhoz

Cikkszám: 4903-01/3
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
Cikkszám 4903-01/3
EAN / GTIN 4000896181704
Gyártó száma 4903-01/3
L-szám L60140 6213

Leírás

Leírás:

  • Pótalkatrész készlet ∙ univerzális 4903-1 rugós kompresszorhoz, amely 2 hengercsapból és 1 O-gyűrűből áll.
  • Németországban készült
  • Nettó tömeg (kg): 0,02 kg.

A

nem megfelelő vagy hibás pótalkatrészek vagy azok nem megfelelő felszerelése a készülék károsodását, meghibásodását vagy teljes meghibásodását okozhatja.
Ha nem jóváhagyott pótalkatrészeket használnak vagy helytelenül szerelnek be, a gyártóval vagy ügynökeivel, kereskedőkkel és képviselőkkel szemben fennálló minden garanciális, Service, kártérítési és felelősségi igény elvész.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz