Női magas láthatósági softshell dzseki XS

Cikkszám: 490225173399XS
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat női felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Normál női méretek (176 cm - 180 cm magasság)
Rendelési méret Német méret FR/ES méret Olasz méret Gyártói adatok Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Így mérje
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
    Festék gelb / schwarz
    Unisex méret XS
    Termék fajtája Láthatósági dzseki

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 490225173399XS
    EAN / GTIN 7330509508480
    Gyártó száma 490225173399XS

    Leírás

    Kivitel:


    Főanyag
    100% poliészter, 3 rétegű szövet softshell laminálásból, vízálló 10000 mm, szélálló, légáteresztő Ret 7, 2, 300 g/m²

    Fontos részletek
    Eltávolítható azonosító zseb
    Fleece bélésű gallér

    Kivitel
    Rendezhető szegély húzózsinórral
    Rendezhető ujjvég

    Zsebek
    Mellzsebek cipzárral és D-gyűrűvel
    Belső zsebek
    Elülső zsebek cipzárral, fleece-béléssel

    Funkcionalitás
    Lélegző, szél- és vízálló anyag, nincsenek ragasztott varratok, így a ruhadarab rendkívül vízálló
    Női szabás, előrehajló ujjak

    Reflex
    50 mm széles fényvisszaverő szalag

    Első zárás
    Kétirányú műanyag cipzár

    Leírás:

    • Nőkre szabott, jól látható softshell kabát szél- és vízálló, lélegző anyagból
    • A kabát kétirányú cipzárral és előre behajlított karokkal rendelkezik a nagyobb mozgásszabadság érdekében, valamint magas, gyapjúval bélelt gallérral
    • A hosszú hátrész segít a hideg levegő távoltartásában
    • Nők számára tervezett, jól látható kabát, amely minden munkaterületen használható
    • Minősített EN ISO 20471 2. osztályú minősítéssel

    Szabvány:

    • EN ISO 20471, Class 2
    • Combination Certification B

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz