Hackzall Fűrészlap 76MM

Cikkszám: 49005456
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
Termék fajtája Orrfűrész lap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 49005456
EAN / GTIN 045242219476
Gyártó száma 49005456
L-szám L01850 1673

Leírás

Leírás:

  • Kifejezetten a 12 V-os HACKZALL™ akkumulátoros kompakt dugófűrészhez tervezett fűrészlapok
  • Bi-Metal fogak a hosszú élettartam és a nagy stabilitás érdekében
  • Optimalizált foggeometria a gyors vágásokhoz
  • Extravékony fűrészlap a gyorsabb vágási sebesség és az akkumulátor töltésenkénti 35%-kal hosszabb munkavégzés érdekében a hagyományos Bi-Metal fűrészlapokhoz képest
  • 75 mm-es kaparó: A festék-, ragasztó- és habarcsmaradványok gyors és egyszerű eltávolításához
  • 125 mm széles kaparó: A festék-, ragasztó-, szilikon- és tapétamaradványok gyors és egyszerű eltávolításához, valamint a rozsda eltávolításához
  • Fugapenge: A 4 mm-es fugák gyors és egyszerű eltávolításához

Jellemző:

  • Pakettartalom: 1
  • Termékváltozat: Kaparó 75 mm - 1 db

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz